Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT BLANC - 5354031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673132965
Réf. Sonepar
00553313296
Réf. Fournisseur
5354031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


