Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE GRIS - 5324035

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673137564

Réf. Sonepar

00553313756

Réf. Fournisseur

5324035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5324035

De la gamme de produit : Projecteurs leds