Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE NOIR - 5324032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673137557
Réf. Sonepar
00553313755
Réf. Fournisseur
5324032
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE NOIR