Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT BLANC - 5354241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673133085
Réf. Sonepar
00553313308
Réf. Fournisseur
5354241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


