Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE NOIR - 5324242

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673137670

Réf. Sonepar

00553313767

Réf. Fournisseur

5324242

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5324242

De la gamme de produit : Projecteurs leds