Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC - 5324141

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673137632

Réf. Sonepar

00553313763

Réf. Fournisseur

5324141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5324141

De la gamme de produit : Projecteurs leds