Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE NOIR - 5324142

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673137649

Réf. Sonepar

00553313764

Réf. Fournisseur

5324142

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE NOIR