Cubispot - ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT GRIS - 5354745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673133559
Réf. Sonepar
00553313355
Réf. Fournisseur
5354745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


