Cubispot - ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT NOIR - 5354542

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673133757

Réf. Sonepar

00553313375

Réf. Fournisseur

5354542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5354542

De la gamme de produit : Projecteurs leds