Cubispot - ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE NOIR - 5324542

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673138325

Réf. Sonepar

00553313832

Réf. Fournisseur

5324542

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE NOIR