Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 37° + PATERE GRIS - 5342035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673138578
Réf. Sonepar
00553313857
Réf. Fournisseur
5342035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 37° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


