Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5372152

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673134594

Réf. Sonepar

00553313459

Réf. Fournisseur

5372152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5372152

De la gamme de produit : Projecteurs leds