Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5372055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673134570
Réf. Sonepar
00553313457
Réf. Fournisseur
5372055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


