Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5371952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673134624
Réf. Sonepar
00553313462
Réf. Fournisseur
5371952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR


