Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5372045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 1899...1899 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673134037
Réf. Sonepar
00553313403
Réf. Fournisseur
5372045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
1899...1899 lm
ZELDA S IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


