Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE BLANC - 5342831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673138646
Réf. Sonepar
00553313864
Réf. Fournisseur
5342831
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE BLANC