Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + PATERE GRIS - 5342755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673139261
Réf. Sonepar
00553313926
Réf. Fournisseur
5342755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


