Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI BLANC - 5372741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673133801
Réf. Sonepar
00553313380
Réf. Fournisseur
5372741
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: