Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE NOIR - 5344332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673139018
Réf. Sonepar
00553313901
Réf. Fournisseur
5344332
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: