Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + ADAPT DALI NOIR - 5374442

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673134358

Réf. Sonepar

00553313435

Réf. Fournisseur

5374442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5374442

De la gamme de produit : Projecteurs leds