Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5374035

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673134150

Réf. Sonepar

00553313415

Réf. Fournisseur

5374035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS