Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC - 5344051

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673139339

Réf. Sonepar

00553313933

Réf. Fournisseur

5344051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5344051

De la gamme de produit : Projecteurs leds