Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE BLANC - 5344631

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673139063

Réf. Sonepar

00553313906

Réf. Fournisseur

5344631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5344631

De la gamme de produit : Projecteurs leds