Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE NOIR - 5344632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673139070
Réf. Sonepar
00553313907
Réf. Fournisseur
5344632
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE NOIR