Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE BLANC - 5344551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673139544
Réf. Sonepar
00553313954
Réf. Fournisseur
5344551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


