Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE GRIS - 5344645

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673139117

Réf. Sonepar

00553313911

Réf. Fournisseur

5344645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5344645

De la gamme de produit : Projecteurs leds