Daikin - Acc résistance bac anti givre pour RZA200-250D - EKBPH250D

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 200 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 1100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848839339

Réf. Sonepar

00121004353

Réf. Fournisseur

EKBPH250D

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

40 mm

largeur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

1100 mm

Résistance idéale pour les climats froids ou humide pour préservé l'unité contre le givre

Les Atouts de l'article:

Résistance idéale pour les climats froids ou humide pour préservé l'unité contre le givre

Les Atouts de la gamme:

Accessoire cordon chauffant pour Sky Air RZA-D