Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire adaptateur câblage extérieur externe - KRP4A51

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire adaptateur câblage extérieur externe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 150 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4906938608362

Réf. Sonepar

00121000295

Réf. Fournisseur

KRP4A51

Marque

Daikin

hauteur:

70 mm

largeur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

200 mm

Accessoire de commande pour unité intérieure: Platine additionnelle pour interaction avec un équipement externe

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe

Les Atouts de la gamme:

Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe