Daikin - Accessoire adaptateur câblage extérieur externe - KRP1B56

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65 mm
largeur - 130 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938658879
Réf. Sonepar
00121003933
Réf. Fournisseur
KRP1B56
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
65 mm
largeur:
130 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
140 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur câblage externe
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur câblage externe