Daikin - Accessoire adaptateur câblage extérieur externe - KRP1C64

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire adaptateur câblage extérieur externe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 65 mm

  • largeur - 140 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4906938423774

Réf. Sonepar

00121859348

Réf. Fournisseur

KRP1C64

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

65 mm

largeur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

130 mm

Accessoire de commande pour unité intérieure: Platine additionnelle pour interaction avec un équipement externe

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur câblage externe

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur câblage externe