Daikin - Accessoire adaptateur câblage extérieur externe Stylish - EKRS21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 10 mm
largeur - 120 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848679119
Réf. Sonepar
00121003987
Réf. Fournisseur
EKRS21
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
10 mm
largeur:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
170 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur câblage extérieur externe Stylish
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur câblage extérieur externe Stylish