Daikin - Accessoire Airzone pour blocage en mode chauffage seul - AZX6MCS

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire Airzone pour blocage en mode chauffage seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 105 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4573535255611

Réf. Sonepar

00121525561

Réf. Fournisseur

AZX6MCS

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

40 mm

largeur:

105 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

130 mm

Accessoire Airzone pour bloquer le mode de fonctionnement de l'unité gainée en chauffage uniquement.