Daikin - Accessoire ballon ECS vanne 3 voies et sonde à contact - EKHY3PART2

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire ballon ECS vanne 3 voies et sonde à contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 230 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848342747

Réf. Sonepar

00121834274

Réf. Fournisseur

EKHY3PART2

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

110 mm

largeur:

230 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

320 mm

Accessoire permettant de connecter la PAC à un ballon ECS externe(non Daikin)Ce kit comprend la vanne 3 voies et le capteur de température pour le ballon ECS sonde à contact

Les Atouts de l'article:

Accessoire permettant de connecter la PAC à un ballon ECS externe(non Daikin)Ce kit comprend la vanne 3 voies et le capteur de température pour le ballon ECS Sonde à contact

Les Atouts de la gamme:

Sonde à contact