Daikin - Accessoire boîtier encastrement métal DCS02 - KJB411A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 130 mm
largeur - 60 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4906938672172
Réf. Sonepar
00121000593
Réf. Fournisseur
KJB411A
Marque
Daikin
hauteur:
130 mm
largeur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
190 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire Infrarouge VRV /boîtier encastrement métal pour DCS302
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Infrarouge VRV /boîtier encastrement métal pour DCS302


