Daikin - Accessoire câble pour PC - accessoire chauffage - EKPCCAB4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 100 mm
largeur - 310 mm
profondeur - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024749106348
Réf. Sonepar
00121004064
Réf. Fournisseur
EKPCCAB4
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
100 mm
largeur:
310 mm
profondeur:
360 mm
Résistance électrique d’appoint chauffage et eau chaude sanitaireProduit compatible avec la gamme Daikin Altherma 3 R ECH2O avecl’accessoire EKBUHSWB
Les Atouts de l'article:
Accessoire permettant de télécharger les paramètres d’un PC vers l’unité
Les Atouts de la gamme:
Cable pour PC
Les Atouts de l'article:
Accessoire permettant de télécharger les paramètres d’un PC vers l’unité
Les Atouts de la gamme:
Cable pour PC
NoticePDF