Daikin - Accessoire caisson abaissement niveaux sonores - EKLN140A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1100 mm
largeur - 1400 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848071401
Réf. Sonepar
00121004476
Réf. Fournisseur
EKLN140A
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
1100 mm
largeur:
1400 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
1500 mm
Les Atouts de l'article:
Caisson conception 100% Daikin pour abaisser le niveau sonore des groupes Sky-Air Alpha RZAG-N jusqu'à 10 dBA. Ce caisson est également compatible avec les groupes RZA200-250D et les VRV 5-SDeux options sont proposées: Le bac à condensats dédié pour assu
Les Atouts de la gamme:
Caisson conception 100% Daikin pour abaisser le niveau sonore des groupes Sky-Air Alpha RZAG-N jusqu'à 10 dBA. Ce caisson est également compatible avec les groupes RZA200-250D et les VRV 5-SDeux options sont proposées: Le bac à condensats dédié pour assu