Daikin - Accessoire chaine antivol télécommande infrarouge - KKF910A4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 150 mm
largeur - 220 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 370 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938609802
Réf. Sonepar
00121000281
Réf. Fournisseur
KKF910A4
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
150 mm
largeur:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
370 mm
Accessoire unité intérieure: Support antivol avec chainette de la télécommande infrarouge
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur antivol télécommande
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur antivol télécommande
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur antivol télécommande
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur antivol télécommande