Daikin - Accessoire chaine antivol télécommande infrarouge - KKSA26A560
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 100 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848209163
Réf. Sonepar
00121859344
Réf. Fournisseur
KKSA26A560
Marque
Daikin
hauteur:
20 mm
largeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire Infrarouge VRV / plaque de montage pour inverseur été/hiver
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Infrarouge VRV / plaque de montage pour inverseur été/hiver


