Daikin - Accessoire chambre aspiration pour gainable à forte pression - KDJ3705L280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 340 mm
largeur - 1430 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 480 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938621590
Réf. Sonepar
00121000564
Réf. Fournisseur
KDJ3705L280
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
340 mm
largeur:
1430 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
480 mm
Les Atouts de l'article:
Intégration parfaite dans les faux plafonds Commande de volet individuelFaible consommation énergétique grâce à l'ééchangeur de chaleur à tubes de petite taille et moteur CCdu venitlation et la pompe d'évacuationSonde de Sol (option)
Les Atouts de la gamme:
Intégration parfaite dans les faux plafonds Commande de volet individuelFaible consommation énergétique grâce à l'ééchangeur de chaleur à tubes de petite taille et moteur CCdu venitlation et la pompe d'évacuationSonde de Sol (option)