Daikin - Accessoire chauffage - Kit jeu de vannes - EKMBHBP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
largeur - 200 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848407460
Réf. Sonepar
00121003986
Réf. Fournisseur
EKMBHBP
Marque
Daikin
hauteur:
110 mm
largeur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
200 mm
Accessoire chauffage - Kit jeu de vannes
Les Atouts de l'article:
Kit jeu de vannes
Les Atouts de la gamme:
Kit jeu de vannes
Les Atouts de l'article:
Kit jeu de vannes
Les Atouts de la gamme:
Kit jeu de vannes


