Daikin - Accessoire commande infrarouge réversible FFA - FXZQ - BRC7EB530W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 157 mm
largeur - 62 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848254040
Réf. Sonepar
00121002352
Réf. Fournisseur
BRC7EB530W
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
157 mm
largeur:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17.5 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur commande infrarouge réversible FFA -FXZQ
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur commande infrarouge réversible FFA -FXZQ