Daikin - Accessoire commande infrarouge réversible FXKQ - BRC4C61


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 157 mm
largeur - 62 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4906938903498
Réf. Sonepar
00121000469
Réf. Fournisseur
BRC4C61
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
157 mm
largeur:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17.5 mm
Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type cassette FXKQ
Les Atouts de l'article:
Accessoire télécommande infrarouge réversible FXKQ
Les Atouts de la gamme:
Accessoire télécommande infrarouge réversible FXKQ
Les Atouts de l'article:
Accessoire télécommande infrarouge réversible FXKQ
Les Atouts de la gamme:
Accessoire télécommande infrarouge réversible FXKQ