Daikin - Accessoire commande infrarouge réversible unité intérieure sans volet - BRC4C62


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 157 mm
largeur - 62 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938903504
Réf. Sonepar
00121000470
Réf. Fournisseur
BRC4C62
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
157 mm
largeur:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17.5 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire télécommande infrarouge réversible unité intérieure sans volet
Les Atouts de la gamme:
Accessoire télécommande infrarouge réversible unité intérieure sans volet