Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire connexion compteur énergie ECS Flex - EKMBIL1

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire connexion compteur énergie ECS Flex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 630 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 730 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4906938922468

Réf. Sonepar

00121001800

Réf. Fournisseur

EKMBIL1

Marque

Daikin

hauteur:

75 mm

largeur:

630 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

730 mm

Accessoire connexion compteur énergie ECS Flex

Les Atouts de l'article:

Accessoire connexion compteur énergie ECS Flex

Les Atouts de la gamme:

Accessoire connexion compteur énergie ECS Flex