Daikin - Accessoire contrôle Interface Modbus pour les PAC Air-Air - EKMBDXB

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire contrôle Interface Modbus pour les PAC Air-Air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 124 mm

  • largeur - 379 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 87 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848055128

Réf. Sonepar

00121805512

Réf. Fournisseur

EKMBDXB

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

124 mm

largeur:

379 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

87 mm

#N/A