Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Accessoire cordon chauffant Daikin Altherma ERHQ 6/8 - EKBPHT08B

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire cordon chauffant Daikin Altherma ERHQ 6/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 210 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848050307

Réf. Sonepar

00121000638

Réf. Fournisseur

EKBPHT08B

Marque

Daikin

hauteur:

110 mm

largeur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

220 mm

Accessoire cordon chauffant Daikin Altherma ERHQ 6/8

Les Atouts de l'article:

Accessoire cordon chauffant Daikin Altherma ERHQ 6/8

Les Atouts de la gamme:

Accessoire cordon chauffant Daikin Altherma ERHQ 6/8