Daikin - Accessoire de contrôle boitier électronique pour platine - KRP1C93

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire de contrôle boitier électronique pour platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4906938609024

Réf. Sonepar

00121000289

Réf. Fournisseur

KRP1C93

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

60 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

180 mm

Accessoire Infrarouge adaptateur boîtier électrique KRP4AAdaptateur de câblage à quatre signaux de sortie

Les Atouts de l'article:

Accessoire Infrarouge adaptateur boîtier électrique KRP4AAdaptateur de câblage à quatre signaux de sortie

Les Atouts de la gamme:

Accessoire Infrarouge adaptateur boîtier électrique KRP4AAdaptateur de câblage à quatre signaux de sortie