Daikin - Accessoire de contrôle boitier électronique pour platine - KRP1BB101

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire de contrôle boitier électronique pour platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 90 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848792535

Réf. Sonepar

00121004320

Réf. Fournisseur

KRP1BB101

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

150 mm

largeur:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

150 mm

Accessoire de commande pour unité intérieure: Boitier pour platine de commande additionnelle

Les Atouts de l'article:

Accessoire boîtier électrique

Les Atouts de la gamme:

Accessoire boîtier électrique