Daikin - Accessoire de contrôle boîtier pour DCS301B51 - KJB212A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 130 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938608348
Réf. Sonepar
00121000591
Réf. Fournisseur
KJB212A
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
60 mm
largeur:
130 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
140 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire Infrarouge VRV / boîtier pour DCS301B51
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Infrarouge VRV / boîtier pour DCS301B51