Daikin - Accessoire de contrôle boîtier pour KRC19-26 - KJB111A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 80 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4906938639229
Réf. Sonepar
00121000589
Réf. Fournisseur
KJB111A
Marque
Daikin
hauteur:
60 mm
largeur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire Infrarouge VRV / boîtier pour inverseur KRC19-26A
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Infrarouge VRV / boîtier pour inverseur KRC19-26A


